Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT150942 MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT150942 MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8711500200051

Artikelnummer

PHLCDMT150942

Herstellernummer

CDMT150942

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

12000 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Lampenspannung:

82...98 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

942

Durchmesser:

19 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

105 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

151 kWh

Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore ceramico, attacco singolo. Alta resa cromatica (Ra>80), UV Block. Luce bianca brillante. Alta efficienza per minori costi di gestione e generazioni di calore. Soddisfa la normativa RoHS. Funziona con unità elettriche per ioduri metallici.