Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHL6012 STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20 - 6012

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL6012 STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lichtstrom - 990 lm

  • Sockel - E27

  • Sockel mit 3 Kontakten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500090171

Artikelnummer

PHL6012

Herstellernummer

6012

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

12...12 V

Lichtstrom:

990 lm

Sockel:

E27

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

Birnenform

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

107.5 mm

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.