Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHL160ESPLUS PLUSLINE 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BB

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL160ESPLUS PLUSLINE 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 160 W

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 2900 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900852202

Artikelnummer

PHL160ESPLUS

Herstellernummer

160ESPLUS

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

160 W

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

118 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

11 mm

UV-Schutz:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

160 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per gli apparecchi decorativi e per i proiettori per illuminazione di sicurezza o mirata.