SIEMENS - SIE8WD53205DB SEGN LUM LED ROTANTE ROSSO 24V UC - 8WD53205DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Fassung - sonstige
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209358157
Artikelnummer
SIE8WD53205DB
Herstellernummer
8WD53205DB
Hersteller
SIE
Stromart:
AC/DC
Fassung:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Stromaufnahme:
0.04 A
Luce rotante di segnalazione
Un dispositivo di segnalazione visiva progettato per condizioni ambientali gravose con LED integrato.
Dettagli tecnici:
- LED integrato
- Colore: rosso
- Tensione: AC/DC 24 V
- Diametro: 70 mm
- Modello: SIRIUS 8WD53
Vantaggi per il cliente:
- Estremamente resistenti a urti e vibrazioni
- Emissione luminosa ottimale di lato e verso l'alto
- Disponibili più opzioni di luce: continua, lampeggiante, rotante e flash
- Accessori fornibili: piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Colonnine di segnalazione modulari con funzionalità di comunicazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


