SIEMENS - SIE8US19987CB45 GUIDA PLAST.35MM LARGH.45MM+VITI FISSAGG - 8US19987CB45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
4011209879508
Artikelnummer
SIE8US19987CB45
Herstellernummer
8US19987CB45
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Sistema di sbarre collettrici
I sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens offrono molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre.
Dettagli tecnici:
- Accessori interdistanza tra le sbarre: 60mm
- Profilato di supporto: 35mm in plastica
- Larghezza: 45mm
- Scorrevole su adattatore per apparecchio + supporto incl. viti di fissaggio
- Guida di supporto SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Copertura di protezione a prova di dito per un'elevata sicurezza di funzionamento
- Omologazione internazionale, possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Sistemi di sbarre collettrici 8US1 disponibili coninterassi diversi
- Design sicuro, poco ingombrante e organizzato in modo chiaro
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


