Startseite

SIEMENS - SIE8US19412AA04 PIASTRA ALIM.SB. 3P FINO 32X20 IEC/UL5 - 8US19412AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209691506

Artikelnummer

SIE8US19412AA04

Herstellernummer

8US19412AA04

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

set di morsetti di collegamento, a 3 poli per sbarre piatte fino a 32x 20mm interdistanza tra le sbarre 60mm UL 508A, copertura 8US1922-1GC00 da ordinare separatamente Morsetto di collegamento SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici per il montaggio di dispositivi di protezione. I sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens offrono molteplici possibilità per linstallazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre. La struttura modulare, così come il fissaggio meccanico e la contattazione elettrica in una sola operazione sono vantaggiosi. Grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi è garantita unelevata sicurezza di funzionamento. Sono dotati di una omologazione internazionale e consentono possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti. Il sistema di sbarre collettrici 8US1 è disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi. Sistemi di sbarre collettrici SENTRON - sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie