Startseite

SIEMENS - SIE8US19412AA03 PIASTRA ALIM.SB. 3P 120-300MMQ IEC/UL508 - 8US19412AA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209691490

Artikelnummer

SIE8US19412AA03

Herstellernummer

8US19412AA03

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Set di morsetti di collegamento SENTRON 8US1

Il set di morsetti di collegamento SENTRON 8US1 è progettato per sistemi di sbarre collettrici, facilitando il montaggio di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • 3 poli
  • Conduttore tondo 95 ... 300 mm² AWG
  • Interdistanza tra le sbarre 60 mm
  • IEC/UL 508A
  • Copertura 8US1922-1GC00 da ordinare separatamente

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare per un'installazione adattabile a sbarre.
  • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
  • Copertura di protezione a prova di dito per un'elevata sicurezza di funzionamento.
  • Omologazione internazionale per possibilità di impiego in tutto il mondo.
  • Disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi.
  • Sistemi di sbarre collettrici 8US1 sono sicuri, poco ingombranti e organizzati in modo chiaro.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie