SIEMENS - SIE8US19233UA01 SUPP. PORTASBARRE 60MM 3P UL508 - 8US19233UA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schienenabstand - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674158
Artikelnummer
SIE8US19233UA01
Herstellernummer
8US19233UA01
Hersteller
SIE
Schienenabstand:
60 mm
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici offre soluzioni modulari per l'installazione di dispositivi di protezione e apparecchi di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Accessori interasse sbarre 60mm
- Supporto per sbarre collettrici a 3 poli per sbarre 12x5 (10)-30x5
- Fissaggio interno con grande distanza di isolamento in aria
- Distanza (di isolamento) superficiale secondo UL 508
- Supporti per sbarre collettrici SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici
Vantaggi per il cliente:
- Molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Copertura di protezione a prova di dito per un'elevata sicurezza di funzionamento
- Omologazione internazionale per impiego in tutto il mondo
- Sicuri, poco ingombranti, organizzati in modochiaro
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


