Startseite

SIEMENS - SIE8US19222EB00 COPERTURA 195X700X63MM X SIST. 60MM - 8US19222EB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4011209900530

Artikelnummer

SIE8US19222EB00

Herstellernummer

8US19222EB00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Copertura per scomparto inutilizzato 195x 700x 63mm

Copertura per scomparto inutilizzato per sistema di sbarre collettrici 60mm, progettata per il montaggio su supporto.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 195x 700x 63mm
  • Per sistema di sbarre collettrici 60mm
  • Profilato di copertura SENTRON 8US1

Vantaggi per il cliente:

  • Molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre.
  • Struttura modulare con fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
  • Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento.
  • Omologazione internazionale per impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
  • Disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie