Startseite

SIEMENS - SIE8US19212AC00 MORS.X SBAR.SPES.5MM 16/120MMQ(MIN.50PZ) - 8US19212AC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4011209078925

Artikelnummer

SIE8US19212AC00

Herstellernummer

8US19212AC00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Sistema di sbarre collettrici 8US1

I sistemi di sbarre collettrici 8US1 di Siemens offrono molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento e garantiscono elevata sicurezza di funzionamento.

Dettagli tecnici:

  • Accessori interdistanza tra le sbarre: 40, 60mm
  • Morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 5mm
  • Sezione delle sbarre: 16 ... 120 mm2
  • Morsetto di collegamento SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici
  • Copertura di protezione a prova di dito
  • Omologazione internazionale

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare
  • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
  • Elevata sicurezza di funzionamento
  • Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
  • Dimensioni compatte e organizzazione chiara

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie