SIEMENS - SIE8US12515NT10 ADAT S0 260X45MM-32A-ALL VITI-60MM - 8US12515NT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
SENTRON 8US1
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209835382
Artikelnummer
SIE8US12515NT10
Herstellernummer
8US12515NT10
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm


