Startseite

SIEMENS - SIE8US12515NS10 ADATS00/0 AWG10 200X45-32A-ALL VITI 60MM - 8US12515NS10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4001869531380

Artikelnummer

SIE8US12515NS10

Herstellernummer

8US12515NS10

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

adattatore apparecchio S00, S0, 32A, AWG10, cavi 150°, 45x 200mm Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .