SIEMENS - SIE8US12515DT10 ADAT S00 260X45MM-25A-ALL VITI-60MM - 8US12515DT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 25 A
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835405
Artikelnummer
SIE8US12515DT10
Herstellernummer
8US12515DT10
Hersteller
SIE
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenbreite:
60 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Adattatore per apparecchio S00
Adattatore per il montaggio di dispositivi di protezione nei sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens.
Dettagli tecnici:
- 25A
- Per sistema di sbarre collettrici 60mm
- Lunghezza: 45x260 mm
- Cavi speciali saldati AWG12
- Lunghezza 99 mm
- Distanziatore in dotazione
- Profilato di supporto avvitato
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per diverse possibilità di installazione.
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito per alta sicurezza di funzionamento.
- Omologazione internazionale per utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Sistemi di sbarre collettrici disponibili con interassi diversi.
- Sicuri, poco ingombranti, e organizzati in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


