Startseite

SIEMENS - SIE8US12515DS10 ADAT S00 200X45MM-25A-ALL VITI-60MM - 8US12515DS10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209841970

Artikelnummer

SIE8US12515DS10

Herstellernummer

8US12515DS10

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per apparecchio S00/S0

Adattatore per il montaggio di dispositivi di protezione nei sistemi di sbarre collettrici.

Dettagli tecnici:

  • 25A
  • Per sistema di sbarre collettrici 60mm
  • Lunghezza 45 x 200mm
  • Cavi speciali saldati AWG12
  • Lunghezza 99 mm
  • Distanziatore in dotazione
  • Profilato di supporto avvitato
  • Adattatore apparecchio SENTRON 8US1

Vantaggi per il cliente:

  • Molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre.
  • Struttura modulare.
  • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
  • Protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi per una elevata sicurezza di funzionamento.
  • Omologazione internazionale, possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
  • Disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi.
  • Sistemi di sbarre collettrici 8US1 - sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie