SIEMENS - SIE8US12134AQ03 ADATT. SBARRE 60MM UL508 3VL2/3 UL/IEC - 8US12134AQ03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 250 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 105 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
SENTRON 8US1
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209682894
Artikelnummer
SIE8US12134AQ03
Herstellernummer
8US12134AQ03
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
105 mm
Schienenabstand:
60 mm


