Startseite

SIEMENS - SIE8US12134AQ01 ADATT. SBARRE 60MM UL508 3VL1 UL/IEC - 8US12134AQ01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8US12134AQ01 ADATT. SBARRE 60MM UL508 3VL1 UL/IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 105 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4011209761315

Artikelnummer

SIE8US12134AQ01

Herstellernummer

8US12134AQ01

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

105 mm

Schienenabstand:

60 mm

adattatore per sbarre collettrici 60 mm SYS. UL 508 sistema di sbarre collettrici 60mm spessore delle sbarre: profilo TT impiegabile in circuiti di alimentazione per interruttori automatici 3VL con contattazione del tubo per uscita cavi in alto/in basso lunghezza adattatore 190mm larghezza adattatore 105mm per VL150X UL, Frame CG UL Rating 240 ... 600V/150A IEC Rating 690V/160A Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .