SIEMENS - SIE8US12134AP03 ADATT.X SB. 60MM 241X105 3VA12/20/21/22 - 8US12134AP03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 250 A
Breite des Adapters - 105 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209937673
Artikelnummer
SIE8US12134AP03
Herstellernummer
8US12134AP03
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
250 A
Breite des Adapters:
105 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Adattatore apparecchio MCCB
Adattatore a 3 poli da 250 A per sbarre collettrici, progettato per il montaggio di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: Adattatore apparecchio MCCB
- Poli: 3
- Corrente nominale: 250 A
- Interasse sbarre collettrici: 60 mm
- Dimensioni: 241 x 105 mm
- Elementi di contatto inclusi nella fornitura
- Compatibile con: 3VA12/20/21/22/52/61/62
- Omologazione: Internazionale
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per una facile installazione.
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito per alta sicurezza di funzionamento.
- Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Sistemi di sbarre collettrici 8US1 disponibili con diversi interassi.
- Sicuri, poco ingombranti e organizzati in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


