Startseite

SIEMENS - SIE8US12134AH04 ADATT.X SBARRE 60MM 300X140 3VA23/24 - 8US12134AH04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 590 A

  • Breite des Adapters - 140 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869508108

Artikelnummer

SIE8US12134AH04

Herstellernummer

8US12134AH04

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

590 A

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Adattatore apparecchio MCCB

Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici progettato per il montaggio di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: adattatore apparecchio MCCB
  • Numero di poli: 3
  • Corrente nominale: 590 A
  • Interasse sbarre collettrici: 60mm
  • Dimensioni: 300 x 140mm
  • Elementi di contatto inclusi

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare per installazione flessibile
  • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione
  • Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento
  • Omologazione internazionale per impiego globale
  • Sistemi di sbarre collettrici sicuri e poco ingombranti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie