SIEMENS - SIE8UD19006HA00 CUNEO ACCOPPIAMENTO SENZA TOLLER. 8X8MM - 8UD19006HA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869527826
Artikelnummer
SIE8UD19006HA00
Herstellernummer
8UD19006HA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Bloccoporta
Il bloccoporta è progettato per applicazioni di comando rotativo, compatibile con interruttori automatici scatolati 3VA.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 8 x 8 mm
- Testa grande
- Accessori per: comando rotativo bloccoporta albero 8 x 8 mm
- Disponibile come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
- Diverse possibilità di chiusura a chiave e interblocco
- Manopole disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Disponibile con o senza kit di illuminazione
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema
Vantaggi per il cliente:
- Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
- Adatto per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


