SIEMENS - SIE8UD19003WD00 DOOR MOUNT. RHO - SHAFT STUB - 500MM - 8UD19003WD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948830871
Artikelnummer
SIE8UD19003WD00
Herstellernummer
8UD19003WD00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Alberino per comando rotativo bloccoporta 500 mm
Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
- Accessori per interruttori automatici 3VA27 (leva di comando interruttore)
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Manopole disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascunacon o senza kit di illuminazione
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.
Vantaggi per il cliente:
- Facilità d'uso grazie ai comandi manuali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


