Startseite

SIEMENS - SIE8UD19000KA30 KIT DI ILLUM. 24VDC 3VA15/25 3VA55/65 - 8UD19000KA30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420606

Artikelnummer

SIE8UD19000KA30

Herstellernummer

8UD19000KA30

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Kit illuminazione DC 24 V

Accessori per comandi manuali 3VA per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

Dettagli tecnici:

  • DC 24 V
  • Comandi manuali 3VA 3VA1/2 1000 3VA5/6 800
  • Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
  • Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
  • Varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA
  • Disponibile con o senza kitdi illuminazione

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
  • Soluzione versatile per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie