Startseite

SIEMENS - SIE8PQ95000BA14 VITE A TESTA PIANA DIN 603/M10X35(50PZ) - 8PQ95000BA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948169568

Artikelnummer

SIE8PQ95000BA14

Herstellernummer

8PQ95000BA14

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Vite con testa a calotta piatta DIN 603, M10 x 35, 8.8, zincato

Queste viti sono progettate per applicazioni che richiedono una testa a calotta piatta e alta resistenza.

Dettagli tecnici:

  • Standard: DIN 603
  • Dimensione: M10 x 35
  • Classe di resistenza: 8.8
  • Trattamento: zincato
  • Confezione: 50 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Alta resistenza meccanica grazie alla classe 8.8.
  • Trattamento zincato per una migliore protezione contro la corrosione.
  • Design della testa a calotta piatta per un aspetto estetico e funzionale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie