SIEMENS - SIE8PQ60008BA23 KIT 3VA23 24/ORIZ/3POL/H200/W600 - 8PQ60008BA23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561219
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA23
Herstellernummer
8PQ60008BA23
Hersteller
SIE
Piastra di montaggio 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione di energia elettrica sicura fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
- 3 poli
- Installazione fissa
- RCD: senza
- A: 200mm
- La: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo sia nella preparazione dell'offerta sia nella documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riducendo il derating e assicurando così una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Concetto di produzione flessibile certificato secondo ISO 9001 permette soluzioni premontate in diverse varianti costruttive con tempi di consegna assai brevi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


