SIEMENS - SIE8PQ50003BA74 COPERTURA INGR. CAVI 3VL4/4P/ESTR FI - 8PQ50003BA74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042948181256
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA74
Herstellernummer
8PQ50003BA74
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
Copertura attacchi lato posteriore
La copertura attacchi lato posteriore 3VL4 è progettata per una connessione sicura e facile in applicazioni fisse.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3VL4
- Corrente nominale: 400A
- Numero di poli: 4
- Modulo: inseribile
- Installazione: fissa
- Tipo di zoccolo: da innesto
- A: 250mm
Vantaggi per il cliente:
- Facilita l'installazione sicura e veloce degli attacchi.
- Consente un accesso facile per la manutenzione.
- Progettato per garantire una lunga durata nell'uso quotidiano.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


