SIEMENS - SIE8PQ40000BA63 SUPP.SBAR. VERT.GRAD./FINO 2X40X10/B200 - 8PQ40000BA63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1280 A
Schienenabstand - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163764
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA63
Herstellernummer
8PQ40000BA63
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1280 A
Schienenabstand:
80 mm
supporto sbarre di distribuzione di scomparto a gradini, 2x 40x10mm Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


