Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA32 SUPP.SBAR. VERT.GRAD/FINO A 2X30X10B200 - 8PQ40000BA32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 1190 A

  • Schienenabstand - 80 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163788

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA32

Herstellernummer

8PQ40000BA32

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

1190 A

Schienenabstand:

80 mm

Supporto sbarre di distribuzione di scomparto a gradini, 2x 30x10mm

Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON.

Dettagli tecnici:

  • Quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4
  • Fino a 4.000 A
  • Struttura modulare del sistema
  • Compatibilità con componenti mediante molteplici accessori
  • Software di progettazione SIMARIS configuration

Vantaggi per il cliente:

  • Distribuzione di energia elettrica sicura, omogenea ed economica
  • Adattamento flessibile a quasi tutte le esigenze
  • Diverse tecniche di installazione
  • Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.