Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA27 SBARRA IN CU PROFILATA AD H/30X30 (4PZ) - 8PQ40000BA27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 1610 mm

  • Bemessungsstrom - 970 A

  • Breite - 30 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161142

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA27

Herstellernummer

8PQ40000BA27

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Höhe:

1610 mm

Bemessungsstrom:

970 A

Breite:

30 mm

Tiefe:

30 mm

Schienenabstand:

40 mm

Schienenhöhe:

30 mm

Schienenstärke:

30 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

50 kA

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Guide profilate sbarre di distribuzione di scomparto 30 x 30 mm, L: 1610 mm, 1 set=4 pezzi

Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione di energia elettricasicura e economica fino a 4.000 A.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 30 x 30 mm, L: 1610 mm
  • 1 set=4 pezzi
  • Sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo
  • Sistema modulare con flessibilità di adattamento
  • Compatibile con vari componenti mediante accessori
  • Certificato secondo ISO 9001

Vantaggi per il cliente:

  • Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
  • Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
  • La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
  • La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
  • Portapparecchi regolabili in profondità offrono moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
  • Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo assai breve.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie