SIEMENS - SIE8PQ40000BA26 SBARRA IN CU PROFILATA AD H/40X30 (4PZ) - 8PQ40000BA26
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 1610 mm
Bemessungsstrom - 1170 A
Breite - 30 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948161173
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA26
Herstellernummer
8PQ40000BA26
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Höhe:
1610 mm
Bemessungsstrom:
1170 A
Breite:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
40 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
50 kA
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Guide profilate sbarre di distribuzione di scomparto 30 x 40 mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 30 x 40 mm
- Longhezza: 1610 mm
- 1 set = 4 pezzi
- Fino a 4.000 A
- Certificato secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce ilderating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo assai breve.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


