Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30001BA01 ANGOLARE DI TRASPORTO B800 (2PZ)

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30001BA01 ANGOLARE DI TRASPORTO B800 (2PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948167946

Artikelnummer

SIE8PQ30001BA01

Herstellernummer

8PQ30001BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Transportöse

Breite:

800 mm

Farbe:

grau

angolare di sollev. La: 800mm, 1 set=2 pezzi icato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve.