SIEMENS - SIE8PQ30000BA38 STAFFA AMM.CAVI C30/P400,600,800 (5PZ) - 8PQ30000BA38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Höhe - 30 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161685
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA38
Herstellernummer
8PQ30000BA38
Hersteller
SIE
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
30 mm
Breite:
15 mm
Länge:
400 mm
canalina passacavi profilo: C30x15mm, P: 400mm, 1 confezione=5 pezzi


