Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23088BA06 TETTO STRUTT.ANGOLO IP40/P800 - 8PQ23088BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 900 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179482

Artikelnummer

SIE8PQ23088BA06

Herstellernummer

8PQ23088BA06

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

900 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

900 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Lamiera di copertura scomparto dangolo

La lamiera di copertura offre protezione e isolamento per scomparti angolari.

Dettagli tecnici:

  • IP40
  • P: 800mm

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace contro polvere e corrosione.
  • Facilità di installazione negli scomparti angolari.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie