SIEMENS - SIE8PQ23066BA08 TETTO STRUTT.ANGOLO IP55/P600 - 8PQ23066BA08
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179451
Artikelnummer
SIE8PQ23066BA08
Herstellernummer
8PQ23066BA08
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
700 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Lamiera di copertura scomparto dangolo
La lamiera di copertura scomparto dangolo IP55 è progettata per garantire protezione in ambienti esigenti.
Dettagli tecnici:
- IP55
- P: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Protezione elevata contro polvere e acqua.
- Dimensione ottimale per applicazioni specifiche.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


