Startseite

SIEMENS - SIE8PQ21978BA13 PORTA IP4X/DESTRA/D.MAPPA/A1975/L800 - 8PQ21978BA13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948171356

Artikelnummer

SIE8PQ21978BA13

Herstellernummer

8PQ21978BA13

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

SIVACON S4

Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione di energia elettrica sicura e flessibile.

Dettagli tecnici:

  • porta IP40
  • La: 800mm
  • chiusura: doppia mappa
  • cerniera: a destra
  • distribuzione di energia elettrica fino a 4.000 A
  • certificazione secondo ISO 9001

Vantaggi per il cliente:

  • Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione.
  • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore, assicurando disponibilità costante dell'impianto.
  • Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile in modo ottimale con componenti standard.
  • Struttura semplificata per il collegamentoe l'installazione degli apparecchi.
  • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti.
  • Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempobreve.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie