SIEMENS - SIE8PQ21978BA07 PORTA TRASPAR./H1975/B800/IP55/MAN.GIR. - 8PQ21978BA07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163894
Artikelnummer
SIE8PQ21978BA07
Herstellernummer
8PQ21978BA07
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
Porta in vetro Giugiaro IP55
La porta in vetro Giugiaro IP55 offre una chiusura sicura e una design elegante per la distribuzione dell'energia.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 800mm
- Chiusura: leva girevole per profilo semicilindrico
- Cerniera: a sinistra
- Sistema: SIVACON S4
- Capacità: fino a 4.000 A
- Certificazione: secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente previene surriscaldamenti e garantisce una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Le possibilità di installazione con portapparecchi regolabili in profondità consentono una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive sono fornibili in tempi brevi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


