Startseite

SIEMENS - SIE8PQ21976BA12 PORTA IP55/DESTRA/D.MAPPA/A1975/L600 - 8PQ21976BA12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948171271

Artikelnummer

SIE8PQ21976BA12

Herstellernummer

8PQ21976BA12

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

13

Quattro di distribuzione dell'energia SIVACON S4

Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo.

Dettagli tecnici:

  • porta IP55
  • Dimensioni: 600mm
  • chiusura: doppia mappa
  • cerniera: a destra
  • distribuzione di energia elettrica fino a 4.000 A
  • certificato secondo ISO 9001

Vantaggi per il cliente:

  • Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
  • Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
  • La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
  • La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
  • Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
  • Realizzazione di soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo assai breve.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie