SIEMENS - SIE8PQ21974BA07 PORTA LAM.AL./H1975/B400/IP41/MAN.GIR. - 8PQ21974BA07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948164082
Artikelnummer
SIE8PQ21974BA07
Herstellernummer
8PQ21974BA07
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione di energia elettrica sicura ed efficiente.
Dettagli tecnici:
- porta IP40
- La: 400mm
- chiusura: leva girevole per profilo semicilindrico
- cerniera: a destra
- distribuzione di energia elettrica fino a 4.000 A
- certificato secondo ISO 9001
Vantaggiper il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempi brevi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


