SIEMENS - SIE8PQ21971BA20 PORTA TRASP.IP55/DX/D.MAPPA/A1975/L100 - 8PQ21971BA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
257 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948171325
Artikelnummer
SIE8PQ21971BA20
Herstellernummer
8PQ21971BA20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
1000 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
Porta in vetro Giugiaro IP55
La porta in vetro Giugiaro IP55 è progettata per una chiusura sicura e funzionale, con una chiusura a doppia mappa e cerniera a destra.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 1000 mm
- Chiusura: doppia mappa
- Cerniera: a destra
Vantaggi per il cliente:
- Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON.
- Consente una distribuzione di energia elettrica sicura, omogenea ed economica fino a 4.000 A.
- Struttura modulare adattabile a quasi tutte le esigenze.
- Software di progettazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Efficienza del sistema di ventilazione impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riducendo il derating.
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile in modo ottimale tramite componenti standard.
- Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate disponibili in tempo breve, certificate secondo ISO 9001.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


