SIEMENS - SIE8PQ21971BA10 PORTA TRASP./H1975/B1000/IP55/D.MAPPA - 8PQ21971BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948168486
Artikelnummer
SIE8PQ21971BA10
Herstellernummer
8PQ21971BA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


