SIEMENS - SIE8PQ21970BA16 PORTA IN LAM. AL./IP40/INCERN.DESTRO/D - 8PQ21970BA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948178157
Artikelnummer
SIE8PQ21970BA16
Herstellernummer
8PQ21970BA16
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
350 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione di energia elettrica sicura.
Dettagli tecnici:
- porta IP40
- dimensioni: 350mm
- chiusura: doppia mappa
- cerniera: a destra
- distribuzione di energia elettrica fino a 4.000 A
- certificato ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riducendo il derating e assicurando una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive possono essere fornite in tempo assai breve.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


