Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20608BA07 COPERTURA 3VA23 24/VERT/3P/FI/H600/W800

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20608BA07 COPERTURA 3VA23 24/VERT/3P/FI/H600/W800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560663

Artikelnummer

SIE8PQ20608BA07

Herstellernummer

8PQ20608BA07

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

10 mm

RAL-Nummer:

7035

mostrina copriforo 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A: 600mm, La: 800mm