Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20508BA15 COPERTURA 3VA13/14 4P VERT FIS H500 W800 - 8PQ20508BA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869582047

Artikelnummer

SIE8PQ20508BA15

Herstellernummer

8PQ20508BA15

Hersteller

SIE

Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

La mostrina copriforo è progettata per l'installazione fissa e per un azionamento diretto con comando rotativo frontale o motore.

Dettagli tecnici:

  • Modelli: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
  • Numero di poli: 4
  • Installazione: fissa
  • Azionamento: direttamente
  • Comando: rotativo frontale, comando a motore
  • A: 500mm
  • La: 800mm

Vantaggi per il cliente:

  • Progettato per un'installazione semplice e diretta.
  • Flessibilità nell'azionamento con diverse opzioni di comando.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie