SIEMENS - SIE8PQ20508BA13 COPERTURA 3VA12/VERT/4P/FI/H500/W800 - 8PQ20508BA13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4001869560571
Artikelnummer
SIE8PQ20508BA13
Herstellernummer
8PQ20508BA13
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mostrina copriforo 3VA12
Mostrina copriforo 3VA12 (250A) è progettata per un'installazione fissa con azionamento diretto.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3VA12
- Corrente: 250A
- Poli: 4
- Installazione: fissa
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: con
- A: 500mm
- La: 800mm
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione e uso grazie al comando rotativo frontale.
- Affidabilità garantita con azionamento diretto.
- Design compatto per spazi ridotti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


