Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20358BA18 COPERTURA 3VA10 11/VERT/3P 4P/H350/W800 - 8PQ20358BA18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560366

Artikelnummer

SIE8PQ20358BA18

Herstellernummer

8PQ20358BA18

Hersteller

SIE

Mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)

La mostrina copriforo è progettata per il montaggio su guida profilata e offre un azionamento diretto.

Dettagli tecnici:

  • Modelli: 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
  • Montaggio: su guida profilata
  • Azionamento: direttamente
  • A: 350mm
  • La: 800mm

Vantaggi per il cliente:

  • Facile installazione grazie al montaggio su guida profilata.
  • Utilizzo diretto per un'operatività semplificata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie