SIEMENS - SIE8PQ20356BA27 COVER 3V10 11/VERTI/4P/FI,ST/H350/W600 - 8PQ20356BA27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869560311
Artikelnummer
SIE8PQ20356BA27
Herstellernummer
8PQ20356BA27
Hersteller
SIE
Mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
La mostrina copriforo è progettata per l'installazione fissa e offre una tecnica ad innesto per un'operazione semplice e sicura.
Dettagli tecnici:
- Modelli: 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
- Poli: 4
- Installazione: fissa
- tecnica: ad innesto
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale
- Comando a motore: presente
- RCD: senza
- A: 350mm
- La: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Facile installazione fissa grazie alla tecnica ad innesto.
- Comando rotativo frontale per una gestione intuitiva.
- Struttura progettata per un'operazione diretta e semplice.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


