Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20308BA03 COPERTURA APM 2-FILE./72U.M./A300/L800

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20308BA03 COPERTURA APM 2-FILE./72U.M./A300/L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 10 mm

  • Einbauort - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948174074

Artikelnummer

SIE8PQ20308BA03

Herstellernummer

8PQ20308BA03

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

300 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

10 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

copertura apparecchi dinstallazione 2 x 35 UM, A: 300mm, La: 800mm