SIEMENS - SIE8PQ20256BA24 P MOD 3VA23 24/ORIZ/FI,RIM/H250/W600 - 8PQ20256BA24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869560182
Artikelnummer
SIE8PQ20256BA24
Herstellernummer
8PQ20256BA24
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
250 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Quattro di distribuzione dell'energia SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione di energia elettrica sicura ed efficiente fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
- Modelli: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Installazione: fissa
- Tipo: tecnica ad innesto
- RCD: senza
- A: 250 mm
- La: 600 mm
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riducendo il derating e garantendo una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, come la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive disponibili in tempo assai breve grazie al concetto di produzione flessibile certificato secondo ISO 9001.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


