SIEMENS - SIE8PQ20208BA22 P.MOD 3VA12/ORIZ/FI,RIM/H200/W800 - 8PQ20208BA22
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869560137
Artikelnummer
SIE8PQ20208BA22
Herstellernummer
8PQ20208BA22
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Porta di scomparto 3VA12 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione di energia elettrica sicura e omogenea.
Dettagli tecnici:
- Installazione fissa
- Esecuzione rimovibile
- RCD: con
- A: 200mm
- La: 800 mm
- Capacità di distribuzione: fino a 4.000 A
- Certificato secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
- Un sistema diventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo assai breve.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


