SIEMENS - SIE8PQ20208BA21 COPERT.3VA20 21 22/ORIZ/FI,RIM/H200/W800 - 8PQ20208BA21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869560120
Artikelnummer
SIE8PQ20208BA21
Herstellernummer
8PQ20208BA21
Hersteller
SIE
Mostrina copriforo 3VA20
La mostrina copriforo 3VA20 è progettata per installazioni fisse con azionamento diretto, offrendo opzioni di comando rotativo frontale e comando a motore.
Dettagli tecnici:
- Modelli: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
- Poli: 3 o 4
- Installazione: fissa
- Tecnica: ad innesto
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: con
- A: 200mm
- La: 800mm
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione grazie alla tecnica ad innesto.
- Comandi versatili con opzioni di azionamento diretto e motore.
- Adatto per applicazioni a 3 o 4 poli.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


