SIEMENS - SIE8PQ20206BA44 P.MOD 3VA20 21 22/ORIZ/FI,RIM/H200/W600 - 8PQ20206BA44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869560083
Artikelnummer
SIE8PQ20206BA44
Herstellernummer
8PQ20206BA44
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Porta di scomparto 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura ed economica dell'energia elettrica fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
- Installazione fissa
- Tecnica ad innesto
- RCD: senza
- A: 200mm
- La: 600mm
- Sistema modulare
- Certificato di omologazione di tipo
- Software di progettazione SIMARIS configuration
- Certificato secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile in modo ottimale mediante componenti standard.
- Struttura del quadro di distribuzione che semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempi brevi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


