Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20206BA41 COPERT.3VA23 24/ORIZ/3P/FI,RIM/H200/W600 - 8PQ20206BA41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560052

Artikelnummer

SIE8PQ20206BA41

Herstellernummer

8PQ20206BA41

Hersteller

SIE

Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

La mostrina copriforo è progettata per un’installazione fissa e un’operatività senza interruzioni.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: 3 poli
  • Installazione: fissa
  • Zoccolo: da innesto
  • Azione: direttamente
  • Comando: rotativo frontale
  • Comando: a motore
  • RCD: senza
  • A: 200mm
  • La: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie al design da innesto.
  • Operatività affidabile con comando diretto e a motore.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie